Startseite

BM SPA - BMM039100010 SOLLEVATORI E-BIKE - 039100010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809441801

Artikelnummer

BMM039100010

Herstellernummer

039100010

Hersteller

BMM

Il sollevatore per E-Bike Beta è pensato per tutte quelle officine che hanno nel loro piano di manutenzione un elevato numero di biciclette con un peso elevato. Con questa tipologia di banco, si riduce drasticamente la fatica nel sollevare il mezzo a pedali. L\'innovativo sistema di bloccaggio utilizza il perno passante della bicicletta stessa, garantisce un fissaggio stabile evitando di avere un numero eccessivo di adattatori sul banco di lavoro. Caratteristiche: • Portata massima 40kg • Altezza massima supporto movimento centrale 135cm • Centra-ruota integrato • Innovativo sistema di bloccaggio utilizzando il perno passante • Incluse bussole adattatori per le maggiori forcelle in circolazione • Incluso adattatore per attacco forcelle senza perno passante • Completamente ripiegabile e trasportabile • Peso del sollevatore 48kg