BFT - BFTP930125 00001 ELI 250 N BT 24V - P930125 00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Mit Pfostenbeschlag - nein
Packung
1 ST
EAN
8027908396693
Artikelnummer
BFTP930125 00001
Herstellernummer
P930125 00001
Hersteller
SFY
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein


