Startseite

BFT - BFTP111719 KIT CLONIX 2E AC LIMITED EDITION - P111719

KopierenKopieren
BFT - BFTP111719 KIT CLONIX 2E AC LIMITED EDITION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Als Modul/Platine - ja

  • Stromversorgung - 230 V AC

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Rollingcode-System - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908486165

Artikelnummer

BFTP111719

Herstellernummer

P111719

Hersteller

SFY

Als Modul/Platine:

ja

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkhandsender:

ja

Rollingcode-System:

ja

Contiene n°1 Clonix U-link, n°2 trasmettitori Mitto B Rcb 04 e n°1 B-Eba Android 4. CLONIX U-LINK permette il comando dell’apertura del varco via smartphone grazie all’esclusiva tecnologia BLUE ENTRY. La nuova gamma di riceventi esterne CLONIX U-LINKapre le porte all’interconnettività a qualsiasi installazione di automazioni per porte, cancelli e varchi in genere, vecchia o nuova che sia.