Startseite

BFT - BFTD111305 RO2 RICEVENTE Q 2CH 30.875 OM.ITA - D111305

KopierenKopieren
BFT - BFTD111305 RO2 RICEVENTE Q 2CH 30.875 OM.ITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Im Gehäuse - nein

  • Als Modul/Platine - ja

  • Funkfrequenz - 30.875 MHz

  • Anzahl der Befehle - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908005076

Artikelnummer

BFTD111305

Herstellernummer

D111305

Hersteller

SFY

Im Gehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

ja

Funkfrequenz:

30.875 MHz

Anzahl der Befehle:

2

Ricevitore quarzato bicanale applicabile su tutte le schede provviste di pettine.