Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2613344 WIND AC A470/240-76 EF 230V - 2613344

KopierenKopieren
BFT - BFT2613344 WIND AC A470/240-76 EF 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908719577

Artikelnummer

BFT2613344

Herstellernummer

2613344

Hersteller

SFY

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 476 Nm e potenza assorbita pari a 1260 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002