Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2611992 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP - 2611992

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 220 mm

  • Drehmoment - 130 Nm

  • Für Rollläden - ja

  • Durchmesser Nutrohrwelle - 60 mm

  • Länge - 325 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908487759

Artikelnummer

BFT2611992

Herstellernummer

2611992

Hersteller

SFY

Außendurchmesser:

220 mm

Drehmoment:

130 Nm

Für Rollläden:

ja

Durchmesser Nutrohrwelle:

60 mm

Länge:

325 mm

Kit per serrande. Il kit comprende: 1 operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200-220 mm. Coppia massima 130 Nm e potenza assorbita pari a 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. (cod. P910042 00002); 1 cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico (cod. N574039)