BFT - BFT2611931 PHOBOS BT KIT A25 - 2611931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8027908466723
Artikelnummer
BFT2611931
Herstellernummer
2611931
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja