BFT - BFT2611928 PHOBOS AC KIT A50 - 2611928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg
Stromart - DC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908466709
Artikelnummer
BFT2611928
Herstellernummer
2611928
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
5000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja