BFT - BFT2611927 PHOBOS AC KIT A25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8027908466662
Artikelnummer
BFT2611927
Herstellernummer
2611927
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja


