BFT - BFT2611897 E5 SMART BT KIT A12 - 1209 -R930153 0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1200 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 80 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8027908552723
Artikelnummer
BFT2611897
Herstellernummer
2611897
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1200 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
80 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Motor-Spannung:
24 V
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Funkempfänger:
ja