BFT - BFT2611890 VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA 24-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8027908523815
Artikelnummer
BFT2611890
Herstellernummer
2611890
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
200 kg
Motor-Spannung:
24 V
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja


