BFT - BFT2611888 ELI SMART BT KIT A35 VELOCE -R930148 000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8027908561701
Artikelnummer
BFT2611888
Herstellernummer
2611888
Hersteller
SFY
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Motor-Spannung:
24 V
Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 3.5 m di lunghezza. Finecorsa ad encoder relativo. Casse di fondazione escluse.