BFT - BFT2611841 ARES ULTRA BT KIT A 1000 - 2611841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1000 kg
Versorgungsspannung AC - 24 V
Automatischer Zulauf - ja
Teilöffnung - ja
Softlauf - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908480613
Artikelnummer
BFT2611841
Herstellernummer
2611841
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
1000 kg
Versorgungsspannung AC:
24 V
Automatischer Zulauf:
ja
Teilöffnung:
ja
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja



