BFT - BFT2611824 DEIMOS BT KIT A600 ITA - 2611824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 24 V
Mit Funkempfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908437280
Artikelnummer
BFT2611824
Herstellernummer
2611824
Hersteller
SFY
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
24 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch. Kit composto da: 1 operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg (cod. DEIMOS BT A600); 1 radiocomando quadricanale 433 mhz roling code -colore blu (cod. MITTO B RCB 04 R1); 1 Selettore a chiave con chiave personalizzata (cod. Q.BO KEY WM); 1 coppia di fotocelule orientabili a 180° con portata 20 mt (cod. COMPACTA A20-180); 1 lampeggiante 24V tecnologia a led con antenna integrata (cod. RADIUS LED BT A R1); 1 cartello di segnalazione (cod. CMS); 1 centrale di comando integrata senza display semplificata con ricevente a bordo (cod. HAMAL); 1 ricevente rolling code 64 utenti 433 Mhz CH1 START CH2 PEDONALE integrata su centrale (cod. CLONIX 64).