Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2611822 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA - 2611822

KopierenKopieren
BFT - BFT2611822 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Versorgungsspannung AC - 24 V

  • Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz

  • Mit Handsender - ja

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908437266

Artikelnummer

BFT2611822

Herstellernummer

2611822

Hersteller

SFY

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Versorgungsspannung AC:

24 V

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. Velocità anta 12m/min. Finecorsa magnetico. Kit composto da: 1 operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso (cod. DEIMOS ULTRA BT A600); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz roilling code (cod. MITTO B RCB04 R1); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (cod. Q.BO KEY WM); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati a 24V (cod. RADIUS B LTA 24 R1); 1 coppia di fotocellule autoallineanti per applicazione esterna (portata 30m) (cod. CELLULA 130)