Startseite

BFT - BFT2611816 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 LIMITED EDITION

KopierenKopieren
BFT - BFT2611816 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 LIMITED EDITION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908521774

Artikelnummer

BFT2611816

Herstellernummer

2611816

Hersteller

SFY

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Gamma di operatori in bassa tensione per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso. Velocità massima dell’anta fino a 16 m/min. Finecorsa magnetico di nuova concezione per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l’architettura delsito. Uso residenziale. Centrale di comando predisposta all’utilizzo del sistema Blue-Entry.