BFT - BFT2611589 DEIMOS BT A600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908427861
Artikelnummer
BFT2611589
Herstellernummer
2611589
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.



