BFT - BFT2611496 WIND RMB 170B 200-230V50HZ BFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 220 mm
Länge - 305.5 mm
Drehmoment - 170 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908437457
Artikelnummer
BFT2611496
Herstellernummer
2611496
Hersteller
SFY
Außendurchmesser:
220 mm
Länge:
305.5 mm
Drehmoment:
170 Nm
Für Rollläden:
ja
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 170Nm e potenza assorbita pari a 600W. Reversibile.