BFT - BFT2604050 ARES VELOCE SMART BT KIT A500 - 2604050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 500 kg
Versorgungsspannung AC - 24 V
Automatischer Zulauf - ja
Softlauf - ja
Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz
Packung
1 ST
EAN
8027908565495
Artikelnummer
BFT2604050
Herstellernummer
2604050
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
500 kg
Versorgungsspannung AC:
24 V
Automatischer Zulauf:
ja
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja


