Startseite

BFT - BFT2601414 ARES VELOCE SMART BT A500 230V 50/60HZ - 2601414

KopierenKopieren
BFT - BFT2601414 ARES VELOCE SMART BT A500 230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908550248

Artikelnummer

BFT2601414

Herstellernummer

2601414

Hersteller

SFY

Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di peso. Velocita a vuoto 25 m/min.
Tecnologie:24V,ER - READY,Tragitto Dinamico,EE LINK,U-link
Integrata - MERAK BT A V - I700096 10001
Integrata - MERAK BT A 18D - I700128 10001