Startseite

BFT - BFT2601301 SP3500 MOTORE 220-230V 50/60HZ TRIF.

KopierenKopieren
BFT - BFT2601301 SP3500 MOTORE 220-230V 50/60HZ TRIF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908375520

Artikelnummer

BFT2601301

Herstellernummer

2601301

Hersteller

SFY

Max. Tür-/Torgewicht:

3500 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. Finecorsa Elettromeccanico . Alimentazione 230 V trifase.