BFT - BFT2600861 LUX FC-2B APRIC.OL.MT.2 230V50/60H BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908147813
Artikelnummer
BFT2600861
Herstellernummer
2600861
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja