BFT - BFT2600853 ICARO SMART AC A2000 (220-230V 50HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 2000 kg
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908510150
Artikelnummer
BFT2600853
Herstellernummer
2600853
Hersteller
SFY
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
2000 kg
Mit Motorsteuerung:
ja
Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.