BFT - BFT2600514 SP3500 MOTORE 380-400V 50/60HZ TRIF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg
Versorgungsspannung AC - 400 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908365514
Artikelnummer
BFT2600514
Herstellernummer
2600514
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
3500 kg
Versorgungsspannung AC:
400 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. Finecorsa Elettromeccanico . Alimentazione 400 V trifase.


