BFT - BFT2254497 EASY B50 230V W45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 60 mm
Max. Rollladengewicht - 88 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Drehmoment - 50 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908546395
Artikelnummer
BFT2254497
Herstellernummer
2254497
Hersteller
SFY
Außendurchmesser:
60 mm
Max. Rollladengewicht:
88 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Drehmoment:
50 Nm
Für Rollläden:
ja
Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. coppia massima 50 nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 Rpm.