Startseite

BFT - BFT2254496 EASY B30 230V W45

KopierenKopieren
BFT - BFT2254496 EASY B30 230V W45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Max. Rollladengewicht - 55 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Drehmoment - 30 Nm

  • Für Rollläden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908546388

Artikelnummer

BFT2254496

Herstellernummer

2254496

Hersteller

SFY

Außendurchmesser:

60 mm

Max. Rollladengewicht:

55 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Drehmoment:

30 Nm

Für Rollläden:

ja

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.