BFT - BFT2254494 EASY B10 230V W45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 60 mm
Max. Rollladengewicht - 18 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Drehmoment - 10 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908546364
Artikelnummer
BFT2254494
Herstellernummer
2254494
Hersteller
SFY
Außendurchmesser:
60 mm
Max. Rollladengewicht:
18 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Drehmoment:
10 Nm
Für Rollläden:
ja
Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 18 kg. coppia massima 10 nm e potenza assorbita pari a 125 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.