BEURER - BUE73210 Kofferwaage bis 50kg 50gTeil. LCD Tasche - 73210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - sonstige
Grundfarbe - Silber
Max. Belastbarkeit - 50 kg
Körperfettanalyse - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125732103
Artikelnummer
BUE73210
Herstellernummer
73210
Hersteller
BUE
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
sonstige
Grundfarbe:
Silber
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Körperfettanalyse:
nein
Körperwasseranalyse:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Anzeigeart:digital, Messwertunterteilung:sonstige, Grundfarbe:Silber, Max. Belastbarkeit:50 kg, Stromversorgung:Batterie


