BEURER - BUE70530 Haushaltswaage b.20kg 1gTeil. LCD-Anz. M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 20000 g
Teilung - 1 g
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4211125705305
Artikelnummer
BUE70530
Herstellernummer
70530
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
20000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
weiß
Zuwiegefunktion:
ja
Haushaltswaage, ideal auch zum Abwiegen von großen Gegenständen z.B. Päckchen, Memory-Funktion, extra hohe Tragkraft bis zu 20 kg, 1 g Einteilung, moderne Sensortasten, Leichte und einfache Reinigung, Tara-Zuwiegefunktion, extra großes LCD Display (8 x 3cm), Zifferngröße: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Inkl. Batterie, Farbe: Weiss


