BEURER - BUE68401 Tischventilator m.Wasserflasche abnehmb. - 68401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - weiß
Anzahl der Gebläsestufen - 3
Mit Fernbedienung - nein
Oszillation - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125684013
Artikelnummer
BUE68401
Herstellernummer
68401
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tisch
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
nein
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Ausführung:Tischventilator, Grundfarbe:weiß, Anzahl der Gebläsestufen:3, Breite:140 mm, Höhe:117 mm, Tiefe:140 mm


