Startseite

BEURER - BUE68119 MeeresklimagerAt b.50mA2 6L 3St Timer N - 68119

KopierenKopieren
BEURER - BUE68119 MeeresklimagerAt b.50mA2 6L 3St Timer N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger/-befeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 50

  • Leistung - 24 W

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 6 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125681197

Artikelnummer

BUE68119

Herstellernummer

68119

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftreiniger/-befeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

50

Leistung:

24 W

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

6 l

Höhe:

340 mm

Breite:

384 mm

Tiefe:

305 mm

Gewicht:

3.198 kg

Holen Sie sich die Auszeit am Meer in Ihre vier Wände! Weltweit patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima - die Meereskur für Ihr Zuhause, Feinste Vernebelung von Meeressalzpartikel in der Raumluft, Verminderung der Verschmutzung und Keimbelastung, LED-Display mit intelligenter Steuerung, 3 Stufen, Geeignet für Räume bis zu 50 m², Nachtmodus mit Geräuschreduzierung und Displayabschaltung, Wassertankgröße: 6 l, Easy-to-clean Design, Komponenten einfach zerlegbar, Wasserstandsanzeige, UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige, Abschaltautomatik, Inkl. Netzadapter, 2x Vorfilter, 1x Wasserfilter, 1x 625g Spezial-Meersalz