BEURER - BUE64413 Massagekissen Shiatsu 4KApfe WArmef.+L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 1
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - grau
Leistungsaufnahme - 18 W
Packung
1 ST
EAN
4211125644130
Artikelnummer
BUE64413
Herstellernummer
64413
Hersteller
BUE
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
1
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
grau
Leistungsaufnahme:
18 W
Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, Universelle Kissenform, abnehmbarer, waschbarer Bezug, Licht- und Wärmefunktion, 4 Shiatsu-Massageköpfe - Paarweise rotierend, Rechts- /Linkslauf, extra langes Netzkabel


