BEURER - BUE64303 Massagekissen Schiatsu 18W 4KApfe WArm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 1
Infrarotwärme - ja
Leistungsaufnahme - 18 W
Packung
1 ST
EAN
4211125643034
Artikelnummer
BUE64303
Herstellernummer
64303
Hersteller
BUE
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
1
Infrarotwärme:
ja
Leistungsaufnahme:
18 W
Ausführung:Körpermassage, Anzahl der Massagestufen:1, Infrarotwärme, Leistungsaufnahme:18 W


