BEURER - BUE59423 Welleneisen 4Styles 160-210A^ Keramik-Ke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Haarformer
Grundfarbe - sonstige
Leistungsregelung stufenlos - ja
Breite - 79 mm
Höhe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125594237
Artikelnummer
BUE59423
Herstellernummer
59423
Hersteller
BUE
Ausführung:
Haarformer
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Breite:
79 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
344 mm
Ausführung:Haarformer, Grundfarbe:sonstige, Leistungsregelung stufenlos, Breite:79 mm, Höhe:33 mm, Tiefe:344 mm


