Startseite

BEURER - BUE27392 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt - 27392

KopierenKopieren
BEURER - BUE27392 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Breite - 330 mm

  • Länge - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125273927

Artikelnummer

BUE27392

Herstellernummer

27392

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Breite:

330 mm

Länge:

440 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

nein

Ausführung:Heizkissen, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:3, Breite:330 mm, Länge:440 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige