BERKER - BRK85342288 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Berker - 85342288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - ja
Vernetzbar - ja
Geeignet für drahtlose Übertragung - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334374251
Artikelnummer
BRK85342288
Herstellernummer
85342288
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
ja
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
0.5 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010


