Startseite

BERKER - BRK85342229 IR Beweg.melder Komf 2,2m Q.x pw

KopierenKopieren
BERKER - BRK85342229 IR Beweg.melder Komf 2,2m Q.x pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334374503

Artikelnummer

BRK85342229

Herstellernummer

85342229

Hersteller

HBO

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.