BERKER - BRK85341229 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Berker - 85341229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - ja
Vernetzbar - ja
Geeignet für drahtlose Übertragung - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334373919
Artikelnummer
BRK85341229
Herstellernummer
85341229
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
ja
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
0.5 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


