Startseite

BERKER - BRK85121200 Relais-Einsatz 1fach

KopierenKopieren
BERKER - BRK85121200 Relais-Einsatz 1fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Relais und HLK-Relais

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Nebenstelleneingang - ja

  • Lichtwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334375968

Artikelnummer

BRK85121200

Herstellernummer

85121200

Hersteller

HBO

Ausführung:

Relais und HLK-Relais

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Relais-Einsatz 1fach. Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.