Startseite
Nicht mehr in Produktion

BERKER - BRK80141200 MOD.KNX PULS. SING. 1 INGRESSO W1 - 80141200

KopierenKopieren
BERKER - BRK80141200 MOD.KNX PULS. SING. 1 INGRESSO W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334418689

Artikelnummer

BRK80141200

Herstellernummer

80141200

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Modulo Puls. singolo accoppiatore bus integrato 1punto di comando KNX W.1

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie