Startseite

BERKER - BRK633023 INTERRUTTORE TRIPLO COMANDO LUCI - 633023

KopierenKopieren
BERKER - BRK633023 INTERRUTTORE TRIPLO COMANDO LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 3x1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334234326

Artikelnummer

BRK633023

Herstellernummer

633023

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Ausschalter 3x1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Beleuchtungsart:

Glimmlampe

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore triplo 10 AX - 250 V