BERKER - BRK52008989 Notruf-Set mit Rahmen Berker S.1 polarwe - 52008989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung AC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011334353928
Artikelnummer
BRK52008989
Herstellernummer
52008989
Hersteller
HBO
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm