Startseite

BERKER - BRK50763555 PULS.CONT.COMM.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO - 50763555

KopierenKopieren
BERKER - BRK50763555 PULS.CONT.COMM.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Wirkprinzip - elektromechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334391159

Artikelnummer

BRK50763555

Herstellernummer

50763555

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Wendetaster:

1

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

55.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

27.8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Puls., contatto di commutazione a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco