BERKER - BRK505102 Taster, SchlieBer fur Hotelcard Lichtste - 505102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Hotelcard
Wirkprinzip - elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334288978
Artikelnummer
BRK505102
Herstellernummer
505102
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Hotelcard
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


