Startseite

BERKER - BRK505101 PULS.NA X HOTEL CARD COMANDO LUCI - 505101

KopierenKopieren
BERKER - BRK505101 PULS.NA X HOTEL CARD COMANDO LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Wirkprinzip - elektromechanisch

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334237723

Artikelnummer

BRK505101

Herstellernummer

505101

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Hotelcard

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci