Startseite

BERKER - BRK50453525 Taster Schließer AP W.1 grau LT

KopierenKopieren
BERKER - BRK50453525 Taster Schließer AP W.1 grau LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334441021

Artikelnummer

BRK50453525

Herstellernummer

50453525

Hersteller

HBO

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Gerätetiefe:

63.1 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Pulsante, contatto di chiusura Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco