Startseite

BERKER - BRK50453512 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 BI - 50453512

KopierenKopieren
BERKER - BRK50453512 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Wirkprinzip - elektromechanisch

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334390329

Artikelnummer

BRK50453512

Herstellernummer

50453512

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac