BERKER - BRK50413512 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 BI - 50413512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Wirkprinzip - elektromechanisch
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334390381
Artikelnummer
BRK50413512
Herstellernummer
50413512
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


