Startseite

BERKER - BRK5036 Taster, Wechsler Modul-Einsatze - 5036

KopierenKopieren
BERKER - BRK5036 Taster, Wechsler Modul-Einsatze

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Wirkprinzip - elektromechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334030508

Artikelnummer

BRK5036

Herstellernummer

5036

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Taster Wechsler. Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.