Startseite

BERKER - BRK503503 Serientaster, 2 SchlieBer Lichtsteuerung - 503503

KopierenKopieren
BERKER - BRK503503 Serientaster, 2 SchlieBer Lichtsteuerung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334030478

Artikelnummer

BRK503503

Herstellernummer

503503

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

41.6 mm

Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen. Wippentaster, 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnungbeleuchtbar.